NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気・水・作動油他
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホースサイズ
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489466
CTL01PF2
-
R1/8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489484
CTL02PF2
1 1/4
R1/4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39489502
CTL03PF2
-
R3/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39489527
CTL04PF2
-
R1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39489545
CTL06PF2
-
R3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39489563
CTL08PF2
-
R1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489581
CTL10PF2
-
R1 1/4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
39489606
CTL12PF2
-
R1 1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489624
CTL16PF2
-
R2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください