曜日別特売

ペーパディスク

ペーパディスク - ムラキペーパディスク - ムラキペーパディスク - ムラキペーパディスク - ムラキペーパディスク - ムラキ
(1件のレビュー)

アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。

用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。内径(Φmm)12適合機種M-109、M-111外径(Φmm)30内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494314PD1203012120
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39494323PD1803012180
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39494332PD3203012320
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39494341PD80301280
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 樹脂部品の面研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入した物より、両面テープが弱い感じがする。
季節的な物もあるかもしれないが、研磨中にペーパーが剥がれる物がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする