クッションパッド

クッションパッド - コンパクトツールクッションパッド - コンパクトツール
(12件のレビュー)

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。

用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。厚さ(mm)10仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511寸法(mm)123質量(g)15内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494436288762
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39494436
2022-05-16
用途: 外作業
瀬倉電気管理事務所サービス業

ワックスがけの機器本体のパフ取替用の接着素材としています。マジック接着もしっかりしておりいい品物です。

対象商品 : 39494436
2021-03-14
用途: 自家用車用
製造業

今はやりの自動車ヘッドライト黄ばみ取り研磨用に使用しました、手とぎより早くできたと思いますもう数枚購入予定。

2が参考にしています
対象商品 : 39494436
2020-10-05
用途: 研磨作業

さすが純正品で穴の位置もピッタリ、ボンネットなどの曲面の研磨に使用してますが、柔らかさがいい感じでペーパーの全体が当たってる感じで使い心地良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 39494436
2020-08-01
用途: エアツールを使った研磨作業

パッドが有る事で均一にヤスリ面が当たり作業精度が上がる。

対象商品 : 39494436
2020-01-30
用途: 塗装の下処理

ボカシ塗装の足付けに 1000番のペーパーに付けて使用してます
深いキズが入らなくてとてもいいです。

対象商品 : 39494436
2018-05-04
用途: 自動車整備・メンテナンス
足立自動車

当たりもソフトで(そのための商品ですが)リングマークも付きづらい。
下地つくりの最終仕上げで使っています。

対象商品 : 39494436
2017-03-05
用途: φ50にカットして使用
トータルリペア YAMA-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

クッション性はGOODですが、もう少しあつみが欲しい。バリエーションサイズがもっとあれば?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 39494436
2015-11-26
用途: 塗装の足付け等
Ken's Craft Works

これで3つ目ですが、ホームブランドのものよりは明らかに長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする