曜日別特売

ペールコック

ペールコック - アクアシステムペールコック - アクアシステムペールコック - アクアシステムペールコック - アクアシステムペールコック - アクアシステム

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。

用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
質量(kg)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39510317BV-40360-1862一斗缶、ペール缶本体:真鍮、クロームメッキ、66ナイロン パッキン:NBR0.28低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39510326BVA-40I364-6106一斗缶本体:真鍮、クロームメッキ、SUS304 パッキン:NBR0.64低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
60,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39510335BVA-40P361-3607ペール缶本体:真鍮、クロームメッキ、SUS304 パッキン:NBR0.64低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
60,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39510344SP-40P361-3615ペール缶本体:SUS304 パッキン:PTFE0.65低粘度溶剤
67,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39510353SP-40I361-3623一斗缶本体:SUS304 パッキン:PTFE0.65低粘度溶剤
67,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする