室本鉄工
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm
刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途
ピアノ線等硬いものの切断に適します。
仕様
超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃
トラスコ品番
356-8130
全長(mm)
175
質量(g)
220
切断能力(Φmm) ピアノ線
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) ピアノ線
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512995
CT3057
1
175
¥
15,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください