曜日別特売

T型ホローレンチ 差替式 ビット

T型ホローレンチ 差替式 ビット - ミトロイT型ホローレンチ 差替式 ビット - ミトロイT型ホローレンチ 差替式 ビット - ミトロイ

サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)

両頭機能片頭内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39523023THC45050356-996916(A)4、(B)8
1,510
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
39523014THC4100100356-995138(A)4、(B)8
1,660
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39523041THC55050356-999316(A)5、(B)8
1,510
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
39523032THC5100100356-998538(A)5、(B)8
1,660
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39523066THC65050359-667216(A)6、(B)8
1,510
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39523057THC6100100359-666438(A)6、(B)8
1,660
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
39523084THC85050359-669920(A)8、(B)8
1,510
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39523075THC8100100359-668142(A)8、(B)8
1,660
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39523005THC105050356-992624(A)10、(B)8
2,040
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
39522996THC10100100356-991858(A)10、(B)8
2,180
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする