HIT(ヒット)
モンスターニッパー
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途
ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
全長(mm)
450
トラスコ品番
356-8857
質量(kg)
1.145
切断能力(Φmm)
HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下
適合替刃
MNC350G
内容量
1丁
注意
※切断時は必ず刃の真ん中より奥にて切断してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39525044
MN350G
¥
19,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください