オーエッチ工業
ライトン軟鉄ハンマー
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途
機械の組み立て、微調節作業に。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39525893
SI10LT
25
280
#1
88
¥
5,775
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39525902
SI15LT
30
280
#1 1/2
96
¥
6,705
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39525911
SI20LT
32
300
#2
107
¥
8,040
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39525927
SI30LT
36
340
#3
119
¥
10,710
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
39525936
SI40LT
38
375
#4
133
¥
12,055
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525945
SI50LT
43
375
#5
139
¥
13,385
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください