金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ)

金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) - 浦谷商事金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) - 浦谷商事金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) - 浦谷商事金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻のし上がり、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別UL型内容量1個
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
適応
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526514UL-OM-686OM型(月)2.1
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526715UL-OM-8108OM型(月)3.4
11,190
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526681UL-OM-101210OM型(月)7.2
11,570
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526697UL-OM-121412OM型(月)14.1
12,430
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526706UL-OM-161416OM型(月)20.6
14,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099265UL-YM-686YM型(年/月)2.0
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099274UL-YM-8108YM型(年/月)3.3
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099231UL-YM-101210YM型(年/月)7.1
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099247UL-YM-121412YM型(年/月)14.0
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099256UL-YM-161416YM型(年/月)20.5
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099213UL-6Y-6866Y型(年(6年表示))2.1
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099222UL-6Y-81086Y型(年(6年表示))3.4
11,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099186UL-6Y-1012106Y型(年(6年表示))7.2
11,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099195UL-6Y-1214126Y型(年(6年表示))14.1
12,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099204UL-6Y-1614166Y型(年(6年表示))20.6
14,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする