Sフラックス

Sフラックス - アサダSフラックス - アサダ
(11件のレビュー)
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528745R50332N
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 給湯設備の銅管の配管溶接に使用
ライフ坂口

液が出てくるところが、斜めになっているので塗布しやすいと思います。

対象商品 : 39528745
2023-08-11
用途: ダイキン エコキュート の配管に使用

エコキュートをDIYで設置する際の配管をロウ付けに使用。
ロウ付けは初めてでしたがフラックスを塗布すると面白いように溶け込みます。

対象商品 : 39528745
2021-12-04
用途: 銅管のはんだ付け
Earthly Company

作業が楽にできてとても使いやすく、また強力にはんだ付けできてとても満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 39528745
2019-09-11
用途: 給湯器に水、お湯管の繋ぎ
運輸・通信業

兎に角、塗りやすい!作業バックのサイドポケットにすんなり収まる!なかなか使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39528745
2017-04-01
用途: 銅管はんだつけ用
ART-WORKS

さらりと流し込み使えます、ボトルの形、ヘッド部分、申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39528745
2017-09-29
用途: 給湯どう配管の溶接
建設業・工事業

ホームセンターには売ってないから助かります 普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39528745
2016-10-23
用途: 給湯器温水配管のろう付け
リエゾン

ブラシがついているのでとても使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39528745
2015-08-26
用途: 温水器の補修に使用

銅付バーナーの銅の月が大変良く、ヒットして取付できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする