オイラー用ノズル固定100mm

オイラー用ノズル固定100mm - TRUSCO

先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。

用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033全長(mm)100質量(g)17ねじ径1/4危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530687TOCNR100
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする