曜日別特売

オイルジョッキ1リッター

オイルジョッキ1リッター - フルプラオイルジョッキ1リッター - フルプラオイルジョッキ1リッター - フルプラオイルジョッキ1リッター - フルプラ
(8件のレビュー)

オイルなど液体の移し替えに適しています。

先端ノズル径(Φmm)13付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530793310Y1140
オープン
829
912(税込)
当日出荷
39530802310G1140
オープン
829
912(税込)
当日出荷
39530811310B1140
オープン
829
912(税込)
当日出荷
39530827310R1140
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 重機等のメンテ

少量用で、ノズル口径が細いオイルジョッキを探していたら、フィルター網付があり喜んで購入したが、付属のフィルター網が取り付けれない。本体には付ける事が出来るが、ノズルがはまらない。設計的にも製造的にもミスです。残念!!
網の外形に併せたノズル内径に変更要。

対象商品 : 39530793
2023-01-09
用途: ジャイロキャノピーのオイル交換に使用
エンカウンタープレイハウスサービス業

◎純正オイル(E1)にワコーズEPSを添加する際、真上から添加剤を入れるので入れやすい。
◎ホースの先も細いので、注入口にしっかり挿入出来るから漏れる心配なし。
▼ちょっと不満なのは、オイル量と添加剤の量の割合を計る際、目盛が大まかなので勘に頼る感じになるので☆4個。100CC単位で読みやすければ☆10個(笑)

対象商品 : 39530811
2020-08-30
用途: 良いと思います
製造業

アドレス v125g のオイル交換に使用。
ノズルの先が細くて、スクーター等に良いというレビューを見て購入。
その通りでした。

対象商品 : 39530811
2018-05-02
用途: オイル補給に使用
製造業

蓋が付いている方が管理に気を使わなくて済むので良いです。
蓋とノズル先端の穴がもう少し大きい方が良い気もします。

対象商品 : 39530802
2018-03-20
用途: クーラントの補充時
教育・研究機関

本体樹脂は十分な厚みと適度な柔軟性がある。
金属製のフィルターが一度使っただけで錆びてしまった。

対象商品 : 39530811
2023-06-17
用途: 機械への給油
製造業

蓋つきであるのでホコリ、ゴミが入らないところがよろしいです。

対象商品 : 39530802
2014-04-17
用途: オートバイのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回1リットル用を色違いで購入、オイルの種類別に、使い分けができるので、大変重宝致しました。また、蓋が付いているので、ほこりの心配もなくなりました。

対象商品 : 39530802
2013-12-11
用途: バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルの先端が細いので原付バイクのオイル交換が楽々できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする