曜日別特売

瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ)

瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) - セメダイン
(3件のレビュー)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。

用途
ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意してください。
※使用にあたり換気をしてください。とくに長時間使用したり、大量に使用する場合は、保護マスクを着用してください。
※皮ふを瞬間的に強力に接着しますので、皮ふにつけないように注意してください。また、作業に当たっては、目に入らないよう保護メガネなどを着用してください。
※誤って指などを接着したときは、お湯のなかでゆっくりもみほぐしながらはがしてください。また、眼に入ったときはすぐに水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。
※引火しやすいので、火気のある場所では使用しないでください。
※布、皮などの手袋や着衣などに多量に浸みこんだ場合、急激に発熱して火傷することがあるので注意してください。
※直射日光、湿気、ならびに塩基性物質(硬化促進剤、アミンなど)を避けて保管してください。
※廃棄するときは容器を密封して産業廃棄物(燃えないごみ)として処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細については安全データシート(SDS)を確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534476AC0641本(50g)-無色透明シアノアクリレート系
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
31249114AC-0631本-無色透明シアノアクリレート系
1,060
859
945(税込)
当日出荷
48710043AC-0631箱(20g×25本)難接着材(EPDMなど)無色透明液エチル-2-シアノアクリレート
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534476
2023-08-23
用途: 金庫の修理
サービス業

磨き後、接着OK、十分な接続強度が確保されています。

対象商品 : 39534476
2022-09-03
用途: ラジコン飛行機の制作

ラジコン飛行機の制作に使用しています。濃粘度なので硬化の時間があるため作業がしやすい。

対象商品 : 39534476
2015-11-25
用途: ウレタン素材を接着する作業に使ってみました。
リペアショップ薬園台

ウレタン素材は特別難接着材料でもないのですが接着に時間がかかる為こちらの接着剤を試しに使ってみました。
正直なところこれまでの瞬間接着剤とのその差はわかりませんでした。やはり硬化促進剤を使った方が数段作業性は上回りますね。
容量は50mlと多くてよいのですが価格がそれなりに高くなりますのでリピートは難しいでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする