曜日別特売

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) - セメダイン
(2件のレビュー)

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。
ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。

用途
硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家電製品の樹脂・金具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
被着材の素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534485CA-0631本(20g)液状、耐衝撃陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など
オープン
898
988(税込)
当日出荷
12179450CA-0631箱(20g×10本)液状、耐衝撃陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48709998AC-0501箱(50g×20本)耐衝撃性金属
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス他、雑務
電気・ガス・熱供給・水道業

とても強固に接着され、リピート確実。
接着は、「瞬間」とまではいかないが
とにかく強固。

2017-05-18
用途: 鉄道模型のディテールアップ時

接着強度は十二分にあると思う。が、保管用の袋のジッパー部分が弱くすぐに密封できない状態になってしまう。保存袋は別メーカーのものに入れた方が良いと思う。商品自体が良いのにもったいないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする