セメダイン
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
1液反応形接着剤です。
加熱硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途
自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。
精密機器の接着。
色
淡黄褐色
特性
耐熱、耐寒、耐薬品
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主成分
硬化時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534503
AP026
1缶(1kg)
エポキシ樹脂中間体
30(120℃)、20(150℃)
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48709736
AP-027
1缶(3kg)
エポキシ樹脂
-
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。