曜日別特売

難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)

難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) - セメダイン
(19件のレビュー)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。
速硬化性のため、白化現象が少ないです。

用途
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
トラスコ品番374-8863セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ内容量1セット(20g×40g)
注意
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534546AC-110
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 工作業

一度使用して暫く経つと固まってしまい使えなくなってしまったので仕方なく捨てました、もったいない。

対象商品 : 39534546
2024-09-01
用途: シリコーンゴムの接着時
建設業・工事業

とても良いです。熱に強いともっといいのではないかと
思います

対象商品 : 39534546
2022-01-04
用途: ラジコンカーのレストア
その他業種

絶版品なども安価に入手出来て大変助かり喜んでいます。

対象商品 : 39534546
2021-10-01
用途: 超強力!!

何でも超強力に接着!プライマー無しでも強力に接着出来ます。ただし、一度付いたら位置修正は不可ですのでご注意ください。

対象商品 : 39534546
2021-08-15
用途: RCボディの補修、ナイロン部品の接着

以前は通常の瞬間接着剤で接着していましたが、走行するとすぐにはがれるため、こちらを試しに購入・使用しました。
接着面を脱脂後プライマーを塗布・乾燥後に部品を位置決めし、接合部に接着剤を流し込み、硬化促進剤をかけると上手く着きました。
耐久性についてはこれから確認したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39534546
2021-03-01
用途: シリコンゴムチューブの接着
卸売・小売業

プライマーの塗布後3~30分の乾燥とありますが1時間以上は放置しないと接着が出なかったです。接着剤自体はホームセンターで販売している家庭用よりも粘度がないので塗布する際にコツが要る反面、家庭用より硬化時間が少し掛かるので、塗布中にキャップを着けなくてもクチ穴が固まり難いので連続作業には丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39534546
2021-01-27
用途: 車両のヘッドライト、バンパーなどの補修

非常に良い。今まで出来なかったPP素材でもしっかり接着が出来る。硬化促進剤と工業用ドライヤーは、使用したほうが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39534546
2018-08-28
用途: テフロン制の支柱の製作
学校法人明治大学教育・研究機関

電磁波の影響を受けないように、この接着剤を使用しています。
特に、問題点および改善点はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする