Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン - セメダインY600シリーズ用 ダブルカートリッジガン - セメダイン
(5件のレビュー)

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1丁
注意
※本製品はガンのみの販売です。接着剤はセットされておりません。
※接着剤は「Y610(AY-049)」「Y600H(XA-555)」をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534686XA555
6,960
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534686
2022-12-07
用途: 造詣
サービス業

画像の物は昔の物で、今のものとは違います。この画像の物が欲しかったのですが、今はマイナーチェンジして形が色や形が代わっています。具体的にはいろはグレーに代わっていてトリガーも金属から黒のプラになってます。それ以外でも黒の押し出しバーの形など細かく上げたら桐がありません。なので前のもの(この画像の)が欲しい場合はお勧めしません。

5が参考にしています
対象商品 : 39534686
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 39534686
2020-03-21
用途: 普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング

混合ノズル都の具合もよく、使い方は簡単。微妙な吐出に若干の難しさがある

1が参考にしています
対象商品 : 39534686
2015-03-14
用途: 工場の備品

もっと安価なら良いのですが、エポキシを入手したら此れが無いと使えない事にきづきました。

2が参考にしています
対象商品 : 39534686
2013-06-26
用途: ゴルフシャフトの接着

写真を見てトリガー部分が金属かと思いましたが、普通のABSっぽい素材でした。OEMのようですので、どのメーカーのダブルカートリッジタイプでも共通で使えるようです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする