曜日別特売

LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350

LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(3件のレビュー)

紫外線による硬化です。
一液性 混合不要です。

用途
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。
水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※表面硬化時間は高圧水銀灯100mW/cm2@365nm照射時での表面硬化時間の代表値です。
※硬化速度及び最終的な硬化膜厚は、照射強度や光源のスペクトル分布、照射時間、被着体の光透過率によっても左右されます。
※接着剤の硬化にはUV(紫外線)照射器が必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535054350-501本(50g)0.05L
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
12800307350-501箱(10本×50g)0.5L
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535054
2018-12-09
用途: 電子基板のリード線の押さえや抜け止め、部品の固定
製造業

LEDタイプの紫外線照射器(波長365nm)での硬化が良くなかったです。
商品説明には365nm用と書いてあったのですが、、、
硬化はするのですが、ふにゃふにゃしててシッカリ固まった感じにならないです。
軟質ゴムみたいな感じに硬化します。
強度もそれ程高くなく、これだったら瞬間接着剤+瞬間硬化剤の組み合わせで使った方が良いかもしれません。

対象商品 : 39535054
2015-05-04
用途: 手作業の表面実装部品の固定に
製造業

取扱いは容易で「電球形蛍光ランプ(スパイラル型) ブラックライト」にて1分で十分固化しました。使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 39535054
2017-04-17
用途: 接着・穴埋め

深さ3mm充填、ペンライト型の紫外線ライトで約5分照射しましたが、表面に硬化しない層が残ります。
照射時間を延ばしても変わらず。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする