曜日別特売

ガス配管用シール剤

ガス配管用シール剤 - スリーボンドガス配管用シール剤 - スリーボンドガス配管用シール剤 - スリーボンド
(5件のレビュー)

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。
回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。

用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。トラスコ品番374-8791アイボリー主成分アルキッド樹脂比重1.46粘度(Pa・s)110危険物の類別非危険物内容量1本(230g)
注意
※プロパンガスには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536524TB4320B
3,200
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: ガス器具の接続
株式会社上田工業建設業・工事業

基本的に、ガス配管は免許が必要なので、乱用は出来ません。
使用して良い範囲内での使用に限りますが、ガス会社が使用している物と同等品なので、安心して使用しています。

対象商品 : 39536524
2023-04-26
用途: ビルトインガスコンロの交換
医療・福祉・介護関連業

付属のパイプ専用ノズルが優れ物です。
初心者の私でも、適量で綺麗に施工できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39536524
2020-10-04
用途: エアコンプレッサー機器の接続部位
染匠イトウ工房

片手持ちでの塗布が可能な大きさで、回転ノズルの操作性もよくラミネートチューブなので絞り出しが容易です。
ネジの締め付けに支障のない厚さで綺麗な仕上がり具合でした。
シール剤の質も伸びが良好でむらになりませんでした。
量的にはNET120g位の少量製品があると使い切りで残らずによいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39536524
2015-03-26
用途: ガス管接続時に

結構色々なシール剤があると思いますが、これで充分です。
都市ガスならば、これが良いと思います。
次回からは、都市ガスならばこれ1本でいきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39536524
2020-07-08
用途: ガス機器工事

この製品には
 箱入りでは無いですね。もしかして箱に使用有効期限が明記されていると思いましたが?
この製品の有効期限はないのでしょうか?返事ください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする