曜日別特売

液状ガスケット

液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド
(1件のレビュー)

耐熱性・耐寒性に優れています。
-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。

用途後塗装の必要な部位のシール剤として。主成分変成シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(200g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
液色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536576TB1206C374-8642
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39536585TB1206D374-8651
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536585
2019-08-26
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

液状ガスケットはあまりにも種類が多く,選定時に迷います.当方の基本的な仕様と価格を考慮して選びました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする