フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)

フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。

用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3953676159003001本(300mL)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
1280081559003001箱(10本×300mL)
71,500
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-25
用途: エンジンオイルパン、トランスミッションのシール

高変位ということで、購入しました。2回目の購入です。エンジンオイルパン、トランスミッションケース合わせ面、ウォーターポンプに使用していますがシール性能良好です。一般には量が多すぎるので少量版があるとありがたいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする