ダイゾーニチモリ
アドモスAS-03 グリーススプレー
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途
各種潤滑防錆。
グリス種類
ウレアグリース
仕様
スプレー後の状態:固体グリス状
トラスコ品番
366-4139
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
潤滑油
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537635
4006440
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください