曜日別特売
(2件のレビュー)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。

用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39538213RIC450
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538213
2022-05-03
用途: 高圧ガス設備の漏洩検査用
株式会社エネックス運輸・通信業

類似廉価品では検知出来なかった箇所もこの商品では検知でき事故を未然に防ぐことができました。国内メーカーの品物なので信頼できます。

対象商品 : 39538213
2017-10-25
用途: エア配管の漏れ検査
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社建設業・工事業

狭い箇所に液を吹き付けられるようなノズルがあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする