RIC450 リークチェック タセト 39538213

リークチェック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
39538213
品番
RIC450
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
389-0121
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
正味質量(g)
345
検知ガス
空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
192×20本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538213
2022-05-03
用途: 高圧ガス設備の漏洩検査用
株式会社エネックス 様(運輸・通信業)

類似廉価品では検知出来なかった箇所もこの商品では検知でき事故を未然に防ぐことができました。国内メーカーの品物なので信頼できます。

対象商品 : 39538213
2017-10-25
用途: エア配管の漏れ検査
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 様(建設業・工事業)

狭い箇所に液を吹き付けられるようなノズルがあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする