スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) - 3M(スリーエム)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。

ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
質量(g/パック)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124752979H 21X181パック(6巻)21222491-6158
1,200
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
395405232479H 15X18P1パック(8巻)15208394-6193
オープン
取扱い終了
代替品有
395405412479H 24X18P1パック(5巻)24215394-6223
920
取扱い終了
代替品有
395405322479H 21X18P1パック(6巻)21222394-6215
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
395405232479H 15X18P3508727279H(2479H)2479H 15X18P シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 35087272シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)1パック(8巻)
749
税込824
注文コードが変更になりました
395405412479H 24X18P3508728179H(2479H)2479H 24X18P シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 35087281シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)1パック(5巻)
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする