マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

マスキングテープ(粗面サイディングボード用) - ニトムズマスキングテープ(粗面サイディングボード用) - ニトムズ
(3件のレビュー)

砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
のり残りがほとんどありません。
手で切断可能。

用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。質量(g)222テープ厚さ(mm)0.1
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39540767J80801パック(7巻)1818和紙粗面用グリーンアクリル系2.65N/18mm
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
39540776J80901パック(6巻)2118和紙粗面用グリーンアクリル系2.65N/18mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540776
2022-01-28
用途: 養生
相馬通信建設業・工事業

養生シートの固定に テープ幅が狭くも広くもなく 最適です

対象商品 : 39540776
2021-05-27
用途: 塗装のマスキングや、梱包材の固定など
製造業

塗装のマスキングは勿論ですが、梱包材(プチプチやクレープ紙など)の貼り付けにも重宝しております。ビニールテープよりはがしやすいので開梱が楽です。(その分貼り付け長さは必要ですが)

対象商品 : 39540767
2019-09-09
用途: これしか考えられない
建設業・工事業

いつもこれを使ってます。安定感がすきです。オリジナルでもサイディング用が出るといいなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする