中興化成工業
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
規格
UL規格品
連続使用温度(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541747
ASF118A10X34
グリーン
34
33
0.1
高強度・低伸度PTFE
シリコーン系
2.7N/10mm
-60~200
¥
16,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541756
ASF118A10X38
グリーン
38
33
0.1
高強度・低伸度PTFE
シリコーン系
2.7N/10mm
-60~200
¥
18,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541765
ASF118A10X50
グリーン
50
33
0.1
高強度・低伸度PTFE
シリコーン系
2.7N/10mm
-60~200
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください