中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
45
引張強度(N/10mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※テフロンは、三井デュポンフロロケミカルの登録商標です。
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541774
AGF10124X25
ベージュ
25
10
0.24
ガラスクロス+テフロン(PTFE)
シリコーン系
45N/10mm
-60~200
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39541783
AGF10124X50
ベージュ
50
10
0.24
ガラスクロス+テフロン(PTFE)
シリコーン系
45N/10mm
-60~200
¥
40,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください