曜日別特売

PTFEネット

PTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカルPTFEネット - フロンケミカル

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性内容量1枚
全13種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39542036NR0515-00630011.0(10メッシュ相当)PTFE-
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41100367NR0515-011300101.0(10メッシュ相当)PTFE-
133,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41100376NR0515-012300100.7(18メッシュ相当)PTFE-
154,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41100394NR0515-008300101.6(4メッシュ相当)PTFE-
102,000
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
41100403NR0515-009600101.6(4メッシュ相当)PTFE-
278,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41100412NR0515-010300101.2(6メッシュ相当)PTFE-
111,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39542045NR0515-00730010.7(18メッシュ相当)PTFE-
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39542054NR0515-00130011.6(4メッシュ相当)PTFE-
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39542063NR0515-0033000.51.6(4メッシュ相当)PTFE260
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39542072NR0515-00260011.6(4メッシュ相当)PTFE-
30,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39542081NR0515-0046000.51.6(4メッシュ相当)PTFE-
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39542097NR0515-00530011.2(6メッシュ相当)PTFE-
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39542106NR0515-013300-0.4(43メッシュ相当)--
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする