曜日別特売

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス - TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス - TORAY(東レ)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。

用途
油膜汚れなどの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイト生地組織内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544127CC1919H10P190×190
7,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39544136CC2424H10P240×240
9,580
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする