曜日別特売

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW - TORAY(東レ)

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。

用途
カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。
クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35ホワイト質量(g)350生地織物内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544267PW23HGCP50P
12,820
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする