曜日別特売

コールドスプレー

コールドスプレー - TRUSCOコールドスプレー - TRUSCO
(3件のレビュー)

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。
目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。
水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。

用途暑さ対策に。種類スプレー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39546001TSPCC2301本(230g)383-1078
770
669
736(税込)
当日出荷
39546017TSPCC4201本(420g)383-1086
1,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39546017TSPCC42040281062L-011AKTSPCC420 氷ーるどスプレー ルック 40281062氷ーるどスプレールック1本(420mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39546017
2020-08-14
用途: 休憩で?

炎天下作業で、作業服の中へスプレーしても?期待道理では無かった....

4が参考にしています
対象商品 : 39546001
2019-06-17
用途: 温度センサの動作試験
製造業

低温時の動作確認に使用しました。
ほかのものと比べて噴射の勢いが良く、センサの反応も良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39546001
2019-06-11
用途: 野外活動時の熱中症対策に使う。

蓋が緩すぎる。ザックに入れていると外れて、噴霧してしまう。もう少し外れにくい蓋でなければ無駄に消耗してしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする