ストレートスノコ ブルー

ストレートスノコ ブルー - ミヅシマ工業ストレートスノコ ブルー - ミヅシマ工業ストレートスノコ ブルー - ミヅシマ工業
(5件のレビュー)

幅広く使用可能な樹脂スノコです。

用途
ロッカールーム。
下駄箱。
水周り。
材質
(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)
(ダブルスペーサー)ナイロン
ブルー幅(mm)600厚さ(mm)49内容量1枚
注意
※端のキャップは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3954659543003008504.30
14,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
3954660443003309504.79
15,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39546561430036010505.30
17,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39546577430039011505.80
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39546586430042018009.10
28,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39546604
2023-07-01
用途: 更衣室

商品は良いものでしたが、やはりエンドキャップ付にすればと思っています。
エンドキャップは単体で購入出来ませんか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。弊社お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。お手数ですが何卒ご了承お願い申し上げます。

対象商品 : 39546595
2022-07-30
用途: 更衣室用

色合い、強度共問題ありません。
エンドキャップは付属されていませんが別途購入可能でしょうか?

対象商品 : 39546561
2021-08-11
用途: 工場入り口
製造業

すぐに必要だったので早く届いて助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 39546586
2020-11-02
用途: 渡り廊下
建設業・工事業

スノコの下部に配管も通せるので、目隠しもでき良かったです。

対象商品 : 39546586
2015-10-29
用途: 製品を載せる台として使用

すべりが良いので、製品を移動させるのに都合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする