トーワ[マット]
アルマット(ロールタイプ)
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途
通路、水周りなどに。
材質
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2
質量(kg)
17
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※塩化ビニール製の為、伸縮、変褪色、高温に注意してください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ブラウン
ブラック
ブルー
ライトグリーン
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39546744
DMAL06
グレー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39546753
DMAL05
ブラウン
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39546762
DMAL07
ブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
39546771
DMAL08
ブルー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39546787
DMAL11
ライトグリーン
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39546796
DMAL03
レッド
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください