マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) - ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) - ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) - ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) - ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) - ニトムズ
(2件のレビュー)

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
のり残りがほとんどありません。
手で切断可能。

用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731652J80201巻1818和紙-アクリル系4.2N/25mm、3.0N/18mm
オープン
159
175(税込)
当日出荷
39540742J80401パック(7巻)1818和紙-ブルーアクリル系3.0N/18mm
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
39540751J80501パック(6巻)2118和紙-ブルーアクリル系3.0N/18mm
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
57077817J80401ケース(7巻×60パック)1818和紙-ブルーアクリル系3.0N/18mm
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57077826J80501ケース(6巻×60パック)2118和紙-ブルーアクリル系3.0N/18mm
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57078666J80201ケース(420巻)5025手で切れる、重ね貼り可クラフト色ゴム系8.6N/25mm
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 外壁サイディングの塗装用・・・のつもりだった。
その他業種

外壁サイディングのシーリング用に「粗面用マスキングテープ」を購入したつもりが間違えた。粗面用マスキングテープは画面よりもう少し緑っぽい青(現場の人なら十分承知之介)なのだが、疲れていたのか間違えてポチった。3セット(15個)購入してしまい、どうしようか考えている・・・。ただ、製品はいい物です!

対象商品 : 89731652
2016-12-05
用途: 洗面所のコーキング用
その他業種

このテープのおかげではみ出さず、うまくコーキングできました。
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする