業務用卓上密封包装機 SQシリーズ

業務用卓上密封包装機 SQシリーズ - 旭化成パックス

吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作です。
ノズルで袋内の空気を強力に吸引します。
吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能です。
ノズル、集水タンクが取り外せてお手入れが簡単です。

仕様
脱気・溶着タイプ
'吸気性能:-66.7kPa
吸気時間:連続/約2~10秒
電源(V)100接着部の温度(℃)160内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39548451SQ-203S3×290410×260×177530
186,000
取扱い終了
39548467SQ-205S5×290410×260×287720
198,000
取扱い終了
39548476SQ-303W3×275410×260×287740
226,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする