旭化成パックス
旭化成パックスの ラップ・消耗品・食品包材
旭化成パックスの 包装機械・シーラー・ラッパー
旭化成パックスの 真空パック器・真空包装機
業務用卓上密封包装機 SQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39548451
品番
SQ-203S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥186,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作です。
ノズルで袋内の空気を強力に吸引します。
吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能です。
ノズル、集水タンクが取り外せてお手入れが簡単です。
仕様
脱気・溶着タイプ
'吸気性能:-66.7kPa
吸気時間:連続/約2〜10秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
3×290
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×260×177
消費電力(W)
530
トラスコ品番
390-5225
厚さ(mm)
(シール最大)0.08
質量(kg)
13.5
電源(V)
100
接着部の温度(℃)
160
アズワン品番
2-7464-01