エコベルト

エコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレット
(2件のレビュー)

簡単作業で作業効率が向上します。

用途パレットの荷崩れ防止。ブルー厚さ(mm)0.3仕様防水仕様材質ナイロンオックス内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39553166WEB-25P2504.4290
9,560
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39553175WEB-25PW2504.6420
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39553184WEB-45PW4504.4715
17,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39553184WEB-45PW17068144WEB-45PWWEB-45PW エコベルト(パレット用) ワコーパレット 17068144エコベルト(パレット用)ワコーパレット1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553184
2017-09-15
用途: 製品の納品
株式会社澤渡製作所

強度は問題ないのですが、もっと長いものがあれば使い勝手がいいように思います。

5が参考にしています
対象商品 : 39553184
2015-10-08
用途: 運搬時の荷崩れ防止

4.4mと長さ表示されてますが、マジックテープ部も含む全長ですのでせいぜい4mぐらいしか使えません。
カタログで使用できる有効長さが記載されていれば購入してなかったでしょう。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする