曜日別特売

ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具)

ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイクゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) - ユタカメイク

伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。

用途カーゴ車用荷押さえ。仕様線送りフック+1本線送り金具ブラック包装形態縦(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39554636TT-24201約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554654TT-25202約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554681TT-26204約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39554706TT-51301約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554715TT-52302約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554724TT-53304約1.5~2.5--再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする