ユタカメイク
ビニロントラックロープ(3つ打タィプ)
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
トラックの荷締め用のロープ
仕様
両端サツマ加工
色
白
包装形態
シュリンクパック
縦(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39555223
TRV-1
15
9
0.645
ビニロン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39555232
TRV-2
20
9
0.85
ビニロン
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39555205
TRV-5
20
12
1.545
ビニロン
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
39555214
TRV-6
30
12
2.3
ビニロン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください