ハンマーキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途
錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
389-2727
形状
固定車
質量(kg)
2.52
車輪幅(mm)
44
取付座A×B(mm)
150×105
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
13
特性
耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557996
300SR-UB200
200
150×105
150×105
250
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください