- 用途
- 錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
- 車輪径(Φmm)
- 200
- 取付座(mm)
- 150×105
- 取付ピッチ(mm)
- 150×105
- 取付高(mm)
- 250
- 仕様
- プレート式
- トラスコ品番
- 389-2727
- 形状
- 固定車
- 質量(kg)
- 2.52
- 材質(車輪)
- ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
- 車輪幅(mm)
- 44
- 取付座A×B(mm)
- 150×105
- ストッパー
- なし
- 材質(金具)
- ステンレス(SUS304)
- 取付穴径P(Φmm)
- 13
- 特性
- 耐水性、耐食性
- 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
- 112×63(119×56)
- キャスタータイプ
- プレート式固定車キャスター
- 車輪タイプ
- 単輪