曜日別特売

MC防音重量戸車 (H型)

MC防音重量戸車  (H型) - ヨコヅナMC防音重量戸車  (H型) - ヨコヅナMC防音重量戸車  (H型) - ヨコヅナ

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562311JMS-0506110×268810/10×155450
6,760
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39562327JMS-0606120×289810/10×156560
9,760
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562336JMS-0756150×3312810/10×158075
13,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562345JMS-0906180×3814614/14×2010090
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562302JMS-1006220×4217614/14×20110100
33,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする