MC防音重量戸車 (V型)

MC防音重量戸車 (V型) - ヨコヅナMC防音重量戸車 (V型) - ヨコヅナMC防音重量戸車 (V型) - ヨコヅナ
(1件のレビュー)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562363JMS-0505110×268810/10×155450
6,760
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
39562372JMS-0605120×289810/10×156560
9,760
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39562381JMS-0755150×3312810/10×158075
13,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
39562397JMS-0905180×3814614/14×2010090
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39562354JMS-1005220×4217614/14×20110100
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39562372
2024-06-04
用途: 門扉の戸車交換
株式会社アートプリンティングサービス製造業

サイズが合うか心配でしたが、無事取付られました。
軽くなり音も静かになり大変満足しております。
車のみも購入予定です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする