ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

ロタ・ステン重量戸車 ( H型) - ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( H型) - ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( H型) - ヨコヅナ

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562494WBS-0506100×337011/11×156550
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39562537WBS-0606100×377011/11×156860
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562573WBS-0756120×379511/11×158875
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562616WBS-0906120×379511/11×159690
31,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562415WBS-1106145×39.511511/11×15120.5110
43,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562451WBS-1206145×39.511511/11×15125.5120
49,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする