ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) - ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) - ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) - ヨコヅナ
(1件のレビュー)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562512WBS-0507100×337011/11×156550
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
39562555WBS-0607100×377011/11×156860
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562591WBS-0757120×379511/11×158875
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39562634WBS-0907120×379511/11×159690
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562433WBS-1107145×39.511511/11×15120.5110
43,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562476WBS-1207145×39.511511/11×15125.5120
49,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39562555
2024-08-01
用途: お寺本堂向拝扉の戸車交換。
株式会社ティエムシ-建設業・工事業

お寺本堂向拝 引き戸は、高さ3.3m程度 見込み70mm 重量300kg程度ありますので
50年程度は、もたせたいので採用してみました。かなりスム-ズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする