ヨコヅナ
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562521
WBS-0502
100×33
70
11/11×15
65
50
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562564
WBS-0602
100×37
70
11/11×15
68
60
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562607
WBS-0752
120×37
95
11/11×15
88
75
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562643
WBS-0902
120×37
95
11/11×15
96
90
¥
31,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562442
WBS-1102
145×39.5
115
11/11×15
120.5
110
¥
43,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39562485
WBS-1202
145×39.5
115
11/11×15
125.5
120
¥
49,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください