ヨコヅナ
ロタ・重量戸車 (平型)
(1件のレビュー)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
取付座A×B(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
車輪径A(mm)
取付高H(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562801
WHU-0602
1個
-
100×37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
11/11×15
-
68
60
¥
4,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562844
WHU-0752
1個
-
120×37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
11/11×15
-
88
75
¥
5,560
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39562887
WHU-0902
1個
-
120×37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
11/11×15
-
96
90
¥
7,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39562686
WHU-1052
1個
-
145×39.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115
11/11×15
-
118
105
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562722
WHU-1202
1個
-
145×39.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115
11/11×15
-
125.5
120
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09343607
WHU-0502
1セット(2個)
100
100×33
70
50
65
33
20
11
40
14
55
31
15
70
11/11×15
50
65
50
¥
7,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09343616
WHU-0602
1セット(2個)
100
100×37
70
60
68
37
26
11
46
14
55
31
15
70
11/11×15
60
68
60
¥
8,680
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
09343625
WHU-0752
1セット(2個)
120
120×37
95
75
88
37
26
11
46
14
70
42
15
95
11/11×15
75
88
75
¥
11,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09343634
WHU-0902
1セット(2個)
120
120×37
95
90
96
37
26
11
46
21
75
43
15
95
11/11×15
90
96
90
¥
14,920
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
09343643
WHU-1052
1セット(2個)
145
145×39.5
115
105
118
39.5
28
11
51
21
90
47
15
115
11/11×15
105
118
105
¥
21,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09343652
WHU-1202
1セット(2個)
145
145×39.5
115
120
125.5
39.5
28
11
51
21
90
47
15
115
11/11×15
120
125.5
120
¥
23,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39562765
WHU-0502
1個
-
100×33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
11/11×15
-
65
50
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください