TRUSCO
一眼型セーフティグラス
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作研磨作業
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状
一眼型
質量(g)
23
機能
ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
JIS規格
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572574
TYN1GY
グレー
-
363-9312
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39572583
TYN2GY
グレー
-
363-9339
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39572592
TYN1TM
クリア
JIS T 8147規格品(GYはJIS外)
363-9304
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39572601
TYN2TM
クリア
JIS T 8147規格品(GYはJIS外)
363-9321
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください