曜日別特売

SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね - 山本光学SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね - 山本光学
(1件のレビュー)

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能

レンズ色クリア規格JIS T8147材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
テンプル色
材質(フレーム)
材質(トリム)
質量(g)
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899083SN-760テンプル調整可、メガネ・マスク併用可ブルーポリアミドエラストマー54約2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39573046SN-760 BKテンプル調整可、メガネ・マスク併用可ブラックポリアミド-54約2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75899092SN-760-ブラック-エラストマー54-
4,740
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75899092SN-76039573046SN-760 BKSN-760 SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 39573046SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573046
2025-06-24
用途: 現場に出る時は安全眼鏡が必須なため
岩谷産業株式会社卸売・小売業

フレキシブルテンプルなので耳に掛けずに頭に固定できるのがよい。耳に掛けるタイプだと長時間かけていると耳が痛くなる方なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする